BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の モンキーレンチ
ワイドモンキー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61528969
品番
ATS-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。
用途
口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。
材質
本体 CR-V
長さ(mm)
200
寸法(mm)
200×64×14
色
ブラック
質量(g)
211
開口幅(mm)
34
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。