ワイドモンキー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61528987 品番 ATS-214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。ショートタイプなので手に収まりやすく、グリップにはディッピンググリップを仕様しています。

用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。 仕様ディッピンググリップ 材質本体 CR-V 長さ(mm)105 寸法(mm)105×49×11 ブラック 質量(g)90 タイプショートタイプ 開口幅(mm)24
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
ちょうどよいサイズ

無線の同軸コネクタ(ML)と基台の取り外し用に、小さな工具箱に収まるサイズのレンチを探していて行きつきました。強く締め付けるわけではないので、柄の部分が小さい子のレンチは用途にはぴったりでした。

2025-04-23
用途:
キッチンの水栓を変える際に使いました
匠リフォーム 様 (建設業・工事業)

店舗のキッチンの水栓を交換する際に使いました。枝が短いので、狭いところにも入り作業がしやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする