BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の バイス/クランプ/ハンドプレス
BIGMAN(ビッグマン)の クランプ
BIGMAN(ビッグマン)の シャコ万力
シルバーC型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61529039
品番
BM-4036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途
木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
寸法(mm)
100×155×24
色
シルバー
質量(g)
178
タイプ
C型クランプ
最大開口(mm)
75
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。