BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の バイス/クランプ/ハンドプレス
BIGMAN(ビッグマン)の クランプ
BIGMAN(ビッグマン)の シャコ万力
シルバーC型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61529048
品番
BM-4037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途
木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
寸法(mm)
117×200×29
色
シルバー
質量(g)
330
タイプ
C型クランプ
最大開口(mm)
100
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。