板C型クランプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61529084 品番 BM-4041
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。

用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。 寸法(mm)90×149×25 シルバー 質量(g)269 タイプ板C型クランプ 最大開口(mm)75
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする