BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BIGMAN(ビッグマン)の プライヤ
BIGMAN(ビッグマン)の グリッププライヤ
ロッキングプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61529127
品番
BM-4047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
用途
鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。
材質
本体:S45C
寸法(mm)
225×65×18
全長(mm)
225
質量(g)
440
表面処理
ニッケルメッキ
最大挟み幅(mm)
40
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。