BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BIGMAN(ビッグマン)の プライヤ
BIGMAN(ビッグマン)の グリッププライヤ
ロッキングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61529154
品番
BM-4050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
用途
金属板の折り曲げ、圧着、強制に。
材質
本体:S45C
寸法(mm)
250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60
全長(mm)
250
質量(g)
780
表面処理
ニッケルメッキ
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。