BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BIGMAN(ビッグマン)の プライヤ
BIGMAN(ビッグマン)の グリッププライヤ
ロッキングプライヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61529179
品番
BM-4052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
用途
角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。
材質
本体:S45C
寸法(mm)
275×135×28
全長(mm)
275
質量(g)
647
タイプ
C型
表面処理
ニッケルメッキ
アゴの深さ(mm)
65
最大挟み幅(mm)
90
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。