BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BIGMAN(ビッグマン)の プライヤ
BIGMAN(ビッグマン)の グリッププライヤ
ロッキングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61529188
品番
BM-4053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。
用途
鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。
材質
本体:S45C
寸法(mm)
225×70×63
全長(mm)
225
質量(g)
595
タイプ
溶接用
表面処理
ニッケルメッキ
アゴの深さ(mm)
70
最大挟み幅(mm)
70
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。