BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の バイス/クランプ/ハンドプレス
BIGMAN(ビッグマン)の クランプ
BIGMAN(ビッグマン)の スプリングクランプ
ロック式樹脂クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61529197
品番
BRC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。
用途
ロック式樹脂クランプ。
仕様
ラチェット機構付
材質
口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール
寸法(mm)
245×85×34
色
ブラック/オレンジ
質量(g)
240
最大開口(mm)
70
本体サイズ(mm)
240
注意
※クランプ以外の用途には使用しないでください。
※小さなお子様の手が届かない所で保管してください。