BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨/研削(電動)
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨/研削用部品
アジャストロックレンチ スパナ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61529206
品番
AP-1030SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ディスクグラインダー先端パーツの脱着に。
ピン穴の中心幅が10〜30mmまで使用可能となっています。
ピン穴4mm以上の各メーカーのディスクグラインダーに対応しています。
用途
ディスクグライダー先端パーツの着・脱用に。
付属品
12×14スパナ付
仕様
ピンの長さ(mm):5
寸法(mm)
190×40×25
色
シルバー/レッド
質量(g)
195
使用範囲
ピン径:4Φ●軸間距離:10〜30mm
注意
※調整ネジは、確実に締めてください。ゆるんだ状態で使用すると、ピン穴をいためる恐れがあります。