BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ソケット/ソケットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)の ソケット
BIGMAN(ビッグマン)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61529224
品番
BIS-D19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
インパクトレンチ用ソケット
ボルト・ナットの脱着に。
用途
エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外すことができる。自動車のタイヤ交換に使え、タイヤを固定しなくても外すことができる。
仕様
サイズ&ロゴ:レーザーマーキング
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法(mm)
126×27×27
質量(g)
219
差込角(mm)
12.7
表面処理
リン酸マンガン処理
ソケットサイズ(mm)
19
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。