BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ソケット/ソケットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)の ソケット/ソケットレンチ付属品
BIGMAN(ビッグマン)の ビットアダプター
ビットアダプターSDS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61529249
品番
BIT-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。
用途
ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。
材質
クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理
寸法(mm)
75×15×15
質量(g)
45
差込角(mm)
6.35
注意
※本製品に取り付けが可能な先端工具は、6.35mm六角軸の先端工具です。丸軸ドリルやストレートビットなどは使用できません。ハンマードリルは回転モードでお使いください。