BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61529380
品番
HW-12.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
工具とボルトの接触面が大きく、少ない力で確実に締め付けることができ、ドライバーのようにねじ溝がつぶれて破損してしまう心配もありません。ショートサイズ。
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに。
材質
クロームバナジウム鋼・ニッケルクロムメッキ
寸法(mm)
140×55×12
質量(g)
165
タイプ
ショートサイズ
レンチサイズ(mm)
12
先端形状
六角棒
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。