TD-4 ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン) 61529425

TD-4 ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン) 61529425
TD-4 ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン) 61529425
TD-4 ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン) 61529425
TD-4 ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン) 61529425
TD-4 ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン) 61529425
TD-4 ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン) 61529425

ボルト抜き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)26
内容量1本注文コード61529425品番TD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ネジ穴の中で折れたボルトを簡単に抜き取ることができます。

用途ボルト抜きとして。材質45CF寸法(mm)74×6.5×6.5質量(g)26下穴ドリル径(mm)6.5適合ボルト径(ミリ)11~14、(インチ)7/16~9/16適合タップハンドルM3~M10(#4)
注意
※ボルト抜き作業は相当に無理をする為、ボルト抜きが折れたり破損することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする