BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ポンチ/刻印/ハトメ
BIGMAN(ビッグマン)の ハトメ/カシメ
BIGMAN(ビッグマン)の ハトメ
片面ハトメ 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
61529547
品番
BMM-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
薄鉄板+真鍮メッキ製。
用途
書類とじ・文具・バッグ・靴などに。
仕様
ハトメ穴サイズ(mm):7●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで
材質
薄鉄板+真鍮メッキ
質量(g)
26
番手
#20
入数
片面ハトメ100個入
使用可能材質
厚紙・布・皮革・ビニールなど
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。