BIGMAN(ビッグマン)
両面ハトメ 20組入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
61529556
品番
BMM-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
手軽なアルミ製。
用途
補修・補強・制作に。
仕様
ハトメ穴サイズ(mm):8●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで
材質
アルミ
質量(g)
6
番手
#22
入数
両面ハトメ20組入
使用可能材質
厚紙・布・皮革・ビニールなど
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。