BIGMAN(ビッグマン)
両面ハトメ 20組入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
61529565
品番
BMM-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
手軽なアルミ製。
用途
書類とじ・文具・バッグ・靴などに。ビニールシートの穴の補強に。補修・補強・制作に。
仕様
ハトメ穴サイズ(mm):10●使用可能な厚み:厚さ3mmまで
材質
アルミ
質量(g)
16
番手
#25
入数
両面ハトメ20組入
使用可能材質
厚紙・布・皮革・ビニールなど
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。