ピン&Oリングセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 適合BIGMAN LTD.インパクトソケット●スタンダード:BIS-10・BIS-12・BIS-13・BIS-14●ディープ:BIS-D17・BIS-17HN 注文コード61529608 品番BIS-OP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

インパクトソケット用のピン・0リングセット。

用途インパクトソケット用。 仕様適応製品:差込角12.7mm(1/2”)用 適合BIGMAN LTD.インパクトソケット●スタンダード:BIS-10・BIS-12・BIS-13・BIS-14●ディープ:BIS-D17・BIS-17HN 質量(g)全体:4 タイプスタンダード:10〜14mm用、ディープ:17mm用
注意
※必ずサイズに合った物をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
タイヤ脱着に使用
瀧本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ピンはソケット抜け防止ですが緩くてもきつくても良くありません。めんどくさくて付けない人もありますがインパクト衝撃で抜けます。ソケットに手を添える癖がある人は巻き込んで怪我するので気を付けましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする