BIGMAN(ビッグマン)
片面ハトメパンチセット替玉50個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
61529678
品番
BMM-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
クリアケースなどの穴の補強に。靴ヒモの穴の補強に。タオルなどの吊り下げ用穴の補強に。補修・補強・制作に。
用途
書類とじ・文具・バッグ・靴などに。
付属品
片面ハトメ50個入
仕様
●ハトメサイズ(mm):4(#5)●ハトメ穴サイズ(mm):4●使用可能な厚み:厚さ2.0mmまで
材質
薄鉄板+真鍮メッキ
質量(g)
117
使用可能材質
厚紙・布・皮革・ビニールなど
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。