シマテック
シマテックの グリース用注入器
シマテックの グリース用注入器用交換部品
シマルーベ用 アダプターR 1/4"×
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(inch)
R1/4
寸法A
R1/4
注文コード
61529976
品番
ST1021【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,390
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(inch)
R1/4
寸法A
R1/4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
質量(g)
20
危険物の類別
非危険物