エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61530124 品番 5542.CBB
参考基準価格(税別)¥13,130 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。
快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。
全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。
先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。

先端形状プラス、マイナス セット内容絶縁マイナスドライバー(5100-1・2・3・4)、絶縁プラスドライバー(5190-1・2) 質量(g)326 商品構成セット アズワン品番65-2490-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする