アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの 医療用ストラップ
抗菌ストラップ(医療用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ロング
アズワン品番
8-9882-10
注文コード
61530299
品番
E-004【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,396
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
テープは毛羽立たず除菌スプレーで拭き取りができますので、衛生的です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ロング
材質
テープ/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・抗菌剤配合、金属部/鉄・ニッケル、樹脂部/POM(ポリアセタール)
タイプ
防水タイプ
テープ長さ(mm)
700
アズワン品番
8-9882-10