※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 空調・水冷ウェア
タジマツール(TJMデザイン)の アクセサリ 空調ウェア・服
清涼ファン風雅ベスト インナーパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61531410
品番
FVP-AAPG【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,590
¥
2,890
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超立体3Dメッシュのインナーパッド
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
清涼ファン風雅ベスト用交換製品
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
超立体3Dメッシュ
アズワン品番
64-5223-65
商品説明動画
【TAJIMA】清涼ファン風雅ベスト
参考になった