二行ブラシ 12寸(36cm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61531534 品番611-01【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5902,890
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

二行ブラシ9寸を長さ12寸にしてあります。長い為、天井などのクロス貼り施工などの時、一気に密着させなければならないような時にお使い下さい。力が入りやすいように高さも高くなっています。大きさにたがわず、大変軽量にできています。
毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 毛丈(mm)20 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 全高(mm)95 穴の有無 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)360×75×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする