画像準備中

覗き見防止フィルター Looknon-N9 モバイル・ノートPC用 15.6インチ(16:10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61533029 品番LN9-157
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

視界制御機能(可視領域60°)。見やすい明るさと鮮明な画面。紫外線は99%カット。ブルーライトカット率40%。光沢面側、ノングレア面側双方表面として使用できます。キズに弱い液晶画面をがっちりガード。取付はフィルターを着脱出来る「タブストッパータイプ」と、独自開発の繰り返し使える再粘着テープ式着脱タイプの「トライアングルテープ」を採用

サイズ(inch)15.6 対応機種Looknon-N9 モバイル・ノートPC用 特性のぞき見防止、紫外線99%カット、ブルーライトカット40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする