画像準備中

覗き見防止フィルターLN9WAN 湾曲モニター34インチ(21:9)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61533056 品番LN9-340WAN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

湾曲モニター用視界制御(機密漏洩防止)フィルター。情報セキュリティー対策商品。視界制御左右60°で他人の目を気にせず、快適オペレーション。見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。光沢面側・ノングレア面側 双方表面として使用できます。装着にはL型樹脂ストッパーとタブストッパー。下辺留めパットを採用。キズに弱い液晶画面をがっちりガード(表面硬度3H)。数量に関係なくご指定サイズにて製作致します。可視光線透過率65%、紫外線カット99%、ブルーライトカット40%、帯電防止、外光反射率1.5%、視界制御視野角左右60度。

サイズ(inch)34 取付方式L型樹脂ストッパーとタブストッパー のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする