マルチポート 充電器 130W PD3.0充電器 5ポート(USB-Cx3+USB-Ax2)GaN(窒化ガリウム)高速充電

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61533196 品番 APDT-V130A2C3-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

GaN(窒化ガリウム)を搭載し高効率・高耐久性を実現。2ポート出力時には65W+65Wで、同時に2台のノートパソコンを充電できます。5ポート出力時には45W+30W+20W+10W+10Wなど、タブレット、Switch、スマホ、イヤホン、ウォッチなど、様々な機器を一台で充電可能です。オフィスや家庭のデスクでは、この一台でパソコンやスマホに加え、ACで動く液晶モニタ、照明、扇風機、デスクトップパソコン、ACアダプターなど、一般的なACコンセントに接続できる機器を利用できます。

ホワイト 出力(W)130W ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート ケーブル長(m)1.8m 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz ケーブル種類ACケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする