Power Delivery 3.1対応 GaN AC充電器/140W/USB Type-C 2ポート Type-A 1ポート/ブラック & マルチプラグケーブルProセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61533284 品番APD-A140AC2-WMPRO-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

付属のマルチプラグケーブルProを使用する事で20V/7A/140Wを実現。HPやDELL、Lenovoなどワークステーションモデルなどに対応。19V/20V専用ケーブルになりますのでデスクトップタイプのミニPC/マイクロPC/NUCなどのACアダプタの交換品としても対応可能です。

付属品マルチプラグケーブル 1.0m 1本 ブラック 出力(W)140W ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする