アドテック
アドテックの スマホ/タブレット関連アクセサリ
アドテックの モバイルバッテリー/充電器
アドテックの AC充電器
Power Delivery 3.1対応 GaN AC充電器/140W/USB Type-C 2ポート Type-A 1ポート/ブラック & Type-C to Cケーブルセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61533318
品番
APD-A140AC2-WC24-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
USB4 Gen3 40Gbps 8K/60Hz高速データ転送に対応/アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組をしており丈夫な高品位ケーブルを(1m)付属。
付属品
Type-C to C ケーブル 1.0m 1本
色
ブラック
出力(W)
140W
ポート数
USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)
AC100-240V 50/60Hz