猫にとって理想の食器はいかにあるべきか?猫の食生活を見つめるところから誕生したしあわせの食器です。
猫専門メーカーだから作れる「猫工学デザイン」
猫は比較的食道がまっすぐ、という身体的特徴があります。そのため、低い位置に食器を置いてしまうと、胃よりも頭が下になるため、食道にたまった食べ物が逆流しやすい状態で食事をしなければなりません。食器を脚付にしてあげることで、逆流を防ぎ、吐き戻しを軽減してくれます。
(2016年7月メーカー委託調査機関調べ)
小さめ〜中くらいの猫ちゃんにおすすめ
レギュラーサイズは、高さ7.5cm。器深さは3cm。フードは73gまで盛りつけることができます。
お皿の縁にかえし付
むしゃむしゃ食べて、ごはんが動いてしまっても、縁のかえしがまたお皿に戻してくれるので、ごはんがこぼれにくくなります。また、ごはんが自然に中央に戻っていくように傾斜がついているので、猫ちゃんがストレスなく、食べられます。
食器のズレ防止
元気にごはんを食べるとどうしても食器が動いてしまう、倒れてしまうという食器の悩みを解消!滑り止めシリコンが付属しました。すべりどめシリコンは取り外し可能です。(
食洗機をご使用の際は取り外してのご使用を推奨)
磁器製食器。電子レンジ&食洗機使用OK
猫壱の脚付フードボウルは、電子レンジ使用OKです。また磁器製なので、あたためたフードが冷めにくいという特性もあります。別のお皿で温めてから移し替える手間がいりません。また、食洗機での使用もOKです。
食をじゃましないシンプルなデザインがカワイイ