らくらく歯みがきシート プレミアム 30枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード61533494 品番CS-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

特殊シートの溝が歯についた汚れをかき取ります。
消臭抗菌作用のある天然由来成分グレープフルーツ種子抽出エキス配合です。
お口のニオイもさわやかにする緑茶フレーバーを配合しております。
ノンアルコールノンパラベンの低刺激処方でペットにも安心して使用できます。

用途犬猫用ケア用品 成分精製水、グリセリン、PG、グレープフルーツ種子エキス、pH調整剤、洗浄剤、緑茶抽出液、香料 材質不織布(パルプ、レーヨン、融着繊維) 質量(g)122 シートサイズ(mm)150×100 対象動物犬、猫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする