らくらく歯みがきウォッシュ ミルクフレーバー 150ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150mL) 注文コード61533580 品番CS-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

水に混ぜて飲むだけでお口すっきり!とってもらくらく簡単。
歯ブラシや歯みがきシートでの歯みがきが苦手なワンちゃんネコちゃんに最適です。
甘い香りのミルクフレーバーだからおいしく歯みがきができます。
配合のフルボ酸は天然成分なので安心安全でペットにやさしい飲むタイプの歯みがきです。
【フルボ酸とは?】
土壌から抽出した天然成分です。飲料や食品などにも使用されています。

用途犬猫用ケア用品 寸法(mm)45×45×145 質量(g)174 原材料フルボ酸エキス、水、クエン酸、安息香酸ナトリウム 香料 対象動物犬、猫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする