豚革手袋 面ファスナー付

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 61534280 品番 -
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。

用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など 材質豚革 サイズM 入数(双)1 全長(cm)約22 中指長(cm)約8.2 手の平幅(cm)約9.5 アテ有無アテ無 袖口仕様面ファスナー付 販売区分業務用
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
バイク乗車時のグローブとして
サービス業

少し硬いですが、使うにつれて軟化すると思われます。バイク用グルーブとしてのコスパは他に類を見ません。

2026-01-21
用途:
庭仕事等で

冬期間は使用しないので、春になったら使用しますが、普通の皮手袋で、大きさも他の製品と変わらないと思います。

2025-09-26
用途:
肌荒れ時の軽作業で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

初期から柔らかく、しっとりして着け心地がすごく良いです。滑り止めにもなります。ちょっとした防寒にも良いです。ドライビンググローブとしても良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする