牛床革手袋 内綿

商品レビューを投稿する
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 61534307 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手袋の内側に綿を使用した牛床革手袋になります。
内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適しており、直接手が皮に触れる部分が少なく敏感肌の方に最適です。

用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 材質牛革(床革)、(裏布)綿100% サイズM 入数(双)1 加工内綿 全長(cm)約22.5 中指長(cm)約8.2 手の平幅(cm)約11 アテ有無アテ付 袖口仕様袖なし 販売区分業務用
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※革の性質上、革質や厚み、色合い等にバラつきがありますが、予めご了承ください。
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯、乾燥機、アイロンの使用はさけてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しないでください。
※高温の物に触れる際は手袋を着用していてもやけどのおそれがありますのでご注意ください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。高温多湿の場所に放置しないでください。
※表面を強くこすったりすると色落ちをする場合があります。
※濡れたまま放置すると手袋がかたくなる場合がありますので、ご注意ください。
※感電するおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61534307 - 35450475 480 床背縫い内綿革手袋 おたふく手袋 床背縫い内綿革手袋 おたふく手袋 1双 569 税込626 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする