◆USB3.0 スリム4ポート ハブの特徴 ノートPCのUSBポート1つで、4ポートまで接続可能となります。マウスや外付けHDD、USBメモリーやスマートフォン、プリンターなど、さまざまな周辺機器をUSBで接続する事が多く、不足しがちなUSBポートの問題を解決してくれます。 USB3.0ポートは最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送することができます。USB2.0/1.1と互換性があり、従来のUSB2.0/1.1デバイスにも対応しています。 耐久性抜群・コンパクトサイズのハブは持ち運びに最適。厚みがわずか1cmの超薄型なのでバッグに入れてもかさばらず、ご自宅ではもちろん、会社や学校、出張先などでも便利にお使いいただけます。 ◆液晶保護フィルム特徴 反射防止タイプ保護フィルム 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。