メイン
BIG FOREST(ビッグフォレスト)
BIG FOREST(ビッグフォレスト)の 忌避剤・虫対策
BIG FOREST(ビッグフォレスト)の 忌避剤
BIG FOREST(ビッグフォレスト)の 犬・猫・その他忌避剤
熊よけ鈴 子熊に金棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61535847
品番
12019
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト
全長(mm)
98(使用時)、123(消音時)
直径(Φmm)
32
質量(g)
50
対象動物
クマ