メイン
BIG FOREST(ビッグフォレスト)
BIG FOREST(ビッグフォレスト)の 忌避剤・虫対策
BIG FOREST(ビッグフォレスト)の 忌避剤
BIG FOREST(ビッグフォレスト)の 犬・猫・その他忌避剤
熊よけ鈴 熊に金棒DX
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61535856
品番
2302
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト・牛革
全長(mm)
135(使用時)、165(消音時)
直径(Φmm)
42
質量(g)
95
対象動物
クマ