※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台接続口径Rc1 1/2注文コード61536215品番AF4007S-40-EL
参考基準価格(税別)¥117,920販売価格(税込)¥118,415販売価格(税別)
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。
エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。
エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。
エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。
ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。
プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。
エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。
フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。