AF4010S-40-EL 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD 61536224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF4010S-40-EL 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD 61536224
AF4010S-40-EL 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD 61536224
AF4010S-40-EL 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD 61536224
AF4010S-40-EL 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD 61536224
AF4010S-40-EL 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD 61536224
AF4010S-40-EL 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD 61536224
AF4010S-40-EL 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD 61536224
AF4010S-40-EL 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD 61536224

中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台接続口径Rc1 1/2注文コード61536224品番AF4010S-40-EL
参考基準価格(税別)¥173,030販売価格(税込)¥173,622
販売価格(税別)
157,838

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。
エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。
エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。
エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。
ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。
プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。
エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。
フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。

用途
固形物除去に
高価な空気圧機器の保護に
付属品エレメントライフインジケータ添付仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32接続口径Rc1 1/2使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)10初期圧力降下(MPa)0.005
注意
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※ドレン排出器はNO(ノーマルオープン)タイプです。0.1MPa上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。
※エレメント交換は、圧力降下もしくは使用期間の何れか早い方です。
※選定した圧力未満でご使用になりますと性能が発揮できない場合がありますので、必ずご使用圧力にて形番選定をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする