※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
接続口径Rc2
注文コード61536425
品番AF4020X-50-GAEL
参考基準価格(税別)¥288,310
販売価格(税込)
¥289,300
販売価格(税別)
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。
エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。
エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。
エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。
フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。