大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ(AF3016P-50〜)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●エレメント数量:1●オプション:英文仕様、完成品写真●ドレン排出器:標準装備(形番:5100-4C)●圧力降下 エレメント交換(MPa):0.07●差圧計:標準装備(形番:GA5102) 注文コード61536477 品番AF3016P-50-HY2
参考基準価格(税別)¥259,270 販売価格(税込) ¥256,672
販売価格(税別)
233,338
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。
水滴分離率95%です。
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。
パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。
エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。
正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。
同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。

用途
エアドライヤのプレフィルタに
3μm以上の汚染物質の除去に
仕様●エレメント数量:1●オプション:英文仕様、完成品写真●ドレン排出器:標準装備(形番:5100-4C)●圧力降下 エレメント交換(MPa):0.07●差圧計:標準装備(形番:GA5102) 接続口径フランジ2B 使用圧力(MPa)0.07〜1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)3 周囲温度(℃)5〜60 エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)16 初期圧力降下(MPa)0.005以内 通常圧力降下(MPa)0.005〜0.02
注意
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPa、初期圧力降下0.005MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※接続口径のフランジは10Kフランジです。
※正面から見て左側ポートが空気入口、右側ポートが空気出口です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量2以上のご注文(数量1につき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
北海道地方数量2以上のご注文(数量1につき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする