省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。 二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。 フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。 ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。 プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。 エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。 正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。 同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。