AF3016M-50-HK 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ(AF3016M-50~) CKD 61537204

AF3016M-50-HK 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ(AF3016M-50~) CKD 61537204
AF3016M-50-HK 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ(AF3016M-50~) CKD 61537204
AF3016M-50-HK 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ(AF3016M-50~) CKD 61537204
AF3016M-50-HK 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ(AF3016M-50~) CKD 61537204
AF3016M-50-HK 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ(AF3016M-50~) CKD 61537204

大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ(AF3016M-50~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台仕様●エレメント数量:1●オプション:英文仕様、相フランジ添付●ドレン排出器:標準装備(形番:5100-4C)●圧力降下 エレメント交換(MPa):0.07●差圧計:標準装備(形番:GA5102)注文コード61537204品番AF3016M-50-HK
参考基準価格(税別)¥284,130販売価格(税込)¥281,325
販売価格(税別)
255,750

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。
二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。
プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。
エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。
正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。
同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。

用途
油を嫌う空気圧回路に
0.01μm以上の汚染物質の除去に
仕様●エレメント数量:1●オプション:英文仕様、相フランジ添付●ドレン排出器:標準装備(形番:5100-4C)●圧力降下 エレメント交換(MPa):0.07●差圧計:標準装備(形番:GA5102)接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
注意
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPa、初期圧力降下0.01MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※接続口径のフランジは10Kフランジです。
※正面から見て左側ポートが空気入口、右側ポートが空気出口です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量2以上のご注文(数量1につき)40,000/税込44,000
北海道地方数量2以上のご注文(数量1につき)40,000/税込44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする