省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。 フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。 3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。 パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。 エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。 正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。 同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。 取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。