コード付ACアダプターUSB電源タップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61564598 品番MAV-AUHB34A-W
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電
合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)

タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-A×3
注意
※充電される機器の合計電流値が3.4Aを超えた場合、電力不足により充電できない場合があります。
※ご使用環境によっては故障・発煙の原因になりますのでご注意ください。
※ご使用の機器のメモリーデータが喪失・破損した場合、その内容の保証・復元はできかねます。大切なデータはバックアップをおとりください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
スマホの充電に

スマホの充電用に購入しました。
色々な場所で充電できるようになって便利になりました。
オーム電機さんの品物なので安心して使えます。

対象商品:
61564598
2023-12-30
用途:
ライブの時の敗戦
有限会社アイテックリフォーム 様 (建設業・工事業)

コンパクトにまとまっていて、差し込み口も3つあるのでなにかと使い勝手がいいです。
欲を言えばカードの長さがもう少しあるといいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする