定格容量3000mAh
質量(g)150
色ホワイト
出力DC5/2.4A(USB Type-C/USB Type-A)
入力DC5/2.1A(USB Type-C/USB microB)
付属品充電用ケーブル(USB-USB microB約15cm)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5〜35
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×140×14(突起部を除く)
準拠規格PSE適合品
充電時間(時間)3.5(DC5V/2.1A以上使用時)
内蔵電池DC3.7V/5000mAh
充電可能回数約500
使用環境湿度(%)10〜85(結露なきこと)
USBポート数2
供給電圧(V)5/1A