LT-NLET10D-HK LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) オーム電機 61564704 LT-NLET10D-HK LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) オーム電機 61564704 LT-NLET10D-HK LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) オーム電機 61564704

LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61564704 品番 LT-NLET10D-HK
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に

電球の種類LED 光色昼光色 全光束(Lm)1100 質量(g)220 長さ(cm)63 定格電圧(V)AC100/50/60Hz 定格消費電力(W)10 入力電流(A)0.17 エネルギー消費効率(Lm/W)110 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)634×45×30(本体のみ) 付属品固定用ネジ×2本 タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
注意
※電気工事が必要なタイプです。
※ 器具の取付け、取外しは必ず工事店・電器店に依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
※ LEDは交換できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61564704
2022-04-08
用途:
壁面の照明

スリムで場所を取らず、軽くて明るいのは申し分ない。
本体を壁面につけた器具にカチッとはめ込むだけだが長さが5pある取り付け器具を左右
2か所完全に一直線に乗せないと本体にはまらない。  次回からは線を引いておけばよいのだが、初めての取り付けで5pの長さ二か所を一致させるのはかなり難度がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする