カメラ機能搭載。ディスプレイに表示した画像を記録用に保存、PCへ転送できます。 測定結果だけでなく、測定画像も記録資料として保存可能、PCへはUSBケーブル経由で転送可能です。 2.8インチ大型液晶画面採用。斜めからでも測定数値がハッキリ見えます。 屋外測定にも便利な、8倍ズームファインダー採用。測定ポイントを正確に位置決めでき、4段階で調整可能です。 専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。 測定モード(距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定) シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス(距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。) 壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。 等間隔測定モード(等間隔で柱を立てたりするときに便利です。) 最小最大寸法の測定モード(連続測定中の最小最大距離を記憶し表示) タイマー測定モード1〜60秒(本体を安定させ正確な測定が可能です。) 測定基準点(本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部、ストッパー後方端部)
まだ購入したばかりで実践を積んでいませんが測量士を持つ経験より、検便で補助者なしで計測できることやデータ通信できることが魅力で購入しました。現在YouTube等を参考にトレーニング中!
とても便利で使いやすかった。SDカードが使えるようになるともっといい。
カメラ機能やPCへの保存が簡単で使いやすいです。近い距離が表示されれば、良いと思います