セーブインダストリー
セーブインダストリーの メガネ・ゴーグル・防災面
セーブインダストリーの シールド(防災面)
セーブインダストリーの かぶり型
刈払い作業用フェースプロテクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61565307
品番
SV-6063
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クリアシールドとメッシュシールドが簡単に取り替えられます。
シールド板を上下に移動することができます。
頭のサイズに合わせて、調節できます。
用途
作業用フェイスプロテクターとして
材質
PP、ナイロン、PC、スチール製24金メッシュ
形状
防災面
寸法(mm)
(本体)500〜610、(シールド)190
色
イエロー